エスコ
Rc 1/2" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
寸法(mm)
L:82、H:43
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(フタ)
C6803(2)
材質(弁体)
CAC911
アズワン品番
64-7851-84
材質(弁箱)
CAC911
ねじ径Rc
1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718956
EA465BC-4
15
1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材