Rc1・1/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)

Rc1・1/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製) エスコ Rc1・1/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製) エスコ Rc1・1/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製) エスコ

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)55.5 使用温度範囲(℃)-20~100 対辺(mm)67 使用流体冷温水 材質(Oリング)EPDM アズワン品番64-7854-33 ねじ径Rc1・1/4” 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64721205 EA469AG-212 32
オープン
3,830
4,213 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする