R 1・1/4" プラグ(ステンレス製)

R 1・1/4" プラグ(ステンレス製) エスコ R 1・1/4" プラグ(ステンレス製) エスコ

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)34 対辺(mm)23 アズワン品番64-7854-67 ねじ径R1・1/4” 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64721589 EA469AL-312A 32
オープン
1,400
1,540 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする