エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 継手・パイプ エスコの 継手 Rc 1 " エルボ(ステンレス製) Rc 1 " エルボ(ステンレス製) 注文コード 64721975 材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7855-07 ねじ径Rc1” 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA469AV-310 呼び径(A) 選択解除 25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64721975 EA469AV-310 25 オープン ¥8,690 ¥8,690 ¥9,559 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソケット エコー化成 税込¥4,398~ ¥3,998~ 井筒製作所 HPTS 316 ハーフテーパソケット PT 井筒製作所 税込¥1,538~ ¥1,398~ 井筒製作所 HPTS 316L ハーフテーパソケット PT 井筒製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ 井筒製作所 PTS 304 テーパーソケット PT 井筒製作所 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ 井筒製作所 PTS 316L テーパーソケット PT 井筒製作所 税込¥2,528~ ¥2,298~ 井筒製作所 PTS 329J4L ソケット PT 井筒製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ 井筒製作所 SBFT 304 ブッシング PF×PT 井筒製作所 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 井筒製作所 SBNP 304 ブッシング NPT×PT 井筒製作所 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 井筒製作所 SBPN 304 ブッシング PT×NPT 井筒製作所 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 井筒製作所 SMPM 304 グリ-スアダプター PT 井筒製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 井筒製作所 SSLR 304 ソケット 左ネジ×右ネジ PT 井筒製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ 井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF 井筒製作所 税込¥3,298~ ¥2,998~ 井筒製作所 SSPS 316L ソケット PS 井筒製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS 井筒製作所 税込¥9,898~ ¥8,998~ ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 税込¥329~ ¥299~ (13) VU継手 持出しソケット 東栄管機 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ナット付きホースニップル(パッキン付き) マリンテック 税込¥1,318 ¥1,198 蓋 C-AI 黒 前澤化成工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込¥1,978~ ¥1,798~ アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手ステンレス製ねじ込み継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手」にはこんなカテゴリがあります ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ホース継手 塩ビ継手 溶接継手 サニタリー継手 ステンレス鋼管用メカニカル継手 銅管用継手 メカニカル継手 防振継手・伸縮継手 その他特殊継手 ロータリージョイント スイベルジョイント パイプニップル類・鉄ソケット ステンレス製ねじ込み継手 ライニング管用継手 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手 給水管継手 排水鋼管用可とう継手 フランジ 樹脂管用継手 鋼・ステンレス管用くい込み継手 シェアする マイページ 最近見た商品