曜日別特売

Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)

Rc 1/2"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) - エスコRc 1/2"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) - エスコRc 1/2"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) - エスコ
寸法(mm)L:62 H:53 D:100材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-69ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64722553EA470AG-104151/2
オープン
7,330
8,063(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする