エスコ
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
寸法(mm)
L:124 H:102 D:200
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
6.86(常温)
材質(ボール)
SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS13A
アズワン品番
64-7855-74
ねじ径Rc
2”
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722605
EA470AG-120
50
2
オープン
¥
41,400
¥
45,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材