エスコ
65A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)
仕様
等価管長:1.0m
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用流体
水
アズワン品番
64-7856-24
ねじ径Rc
2・1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64723025
EA470BB-24
65
2-1/2
オープン
¥
43,200
¥
47,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材