エスコ
Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮製)
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番
64-7856-26
ねじ径Rc
1/4”
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64723043
EA470BC-2
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材