エスコ
Rc1・1/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
材質(本体)
SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番
64-7856-88
ねじ径Rc
1・1/4”
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64723436
EA470BL-12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材