エスコ
4" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
仕様
面間寸法:JIS B2032
材質
シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)
FCD450-10
使用温度範囲(℃)
0~70
適合フランジ
5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
FCD450-10+ENP
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
アズワン品番
64-7858-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724766
EA470EE-40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材