エスコ
355mm バール
大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質
鍛造鋼
寸法(mm)
a:8、b:6
全長(mm)
355
質量(g)
665
アズワン品番
64-7862-30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727627
EA519AS-1
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください