エスコ
280mm 目地・コーキング除去用バール
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
280
質量(g)
220
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
18
アズワン品番
64-7862-59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727794
EA519MF-5
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください