エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ヘラ/盛板/コテ エスコの スクレーパー 30x240mm チゼルスクレーパー 30x240mm チゼルスクレーパー 注文コード 64728713 注文コード 64728713 注文コード 64728713 注文コード 64728713 注文コード 64728713 全長(mm)240 刃幅(mm)30 材質(刃)SK85(焼入れ) アズワン品番64-7864-15 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA524AV-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64728713 EA524AV-2 オープン ¥1,810 ¥1,810 ¥1,991 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HM スクレッパー エンボス cotta 税込¥505 ¥459 バスケットへ ステンレスY型皮スキ 好川産業 税込¥406 ¥369 バスケットへ 装天地ベラ 1.2 8寸 広島 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ナラシバッカーノリ付 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥208 ¥189 バスケットへ ガスケットスクレーパー (オフセット) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学 税込¥252 ¥229 バスケットへ アメゴム貼替用 平面タイプ 井上工具 税込¥846~ ¥769~ ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥538~ ¥489~ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥582 ¥529 バスケットへ kasanaru ヘラ 貝印 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥428~ ¥389~ ヤヨイコメット300 刃巾303mm 10寸相当 0.6mm厚 ヤヨイ化学 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アメゴム貼替用 Rタイプ 井上工具 税込¥769~ ¥699~ スクレッパー cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ アメゴムコーキングヘラ Rタイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥527~ ¥479~ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥725 ¥659 バスケットへ ベアリングスクレーパー エスコ 税込¥2,981 ¥2,710 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテスクレーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります ヘラ スキージー・スムーサー 皮すき スクレーパー ケレン棒 盛板 ヘラ用替刃 シェアする マイページ 最近見た商品