250mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)

250mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) エスコ 250mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) エスコ 250mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) エスコ

材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ) 全長(mm)250 質量(g)430 刃長(mm)75 切断能力(mm)軟質スチール:1.0、ステンレススチール:0.46 左右区別左右兼用 アズワン品番64-7868-15 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64731845 EA544AF-2
オープン
1,070
1,177 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする