曜日別特売

7本組 タガネポンチセット

7本組 タガネポンチセット - エスコ
セット内容
<セット内容>:7本組
平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)
平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)
平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)
ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)
テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)
テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)
センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れアズワン品番64-7870-77全質量(g)625内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64733708EA572JD-100
オープン
3,230
3,553(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする