エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ヘラ/盛板/コテ エスコの 皮すき 24mm 革たち 24mm 革たち 注文コード 64740814 注文コード 64740814 注文コード 64740814 注文コード 64740814 注文コード 64740814 全長(mm)85 質量(g)72 刃幅(mm)24 刃厚(mm)1 材質(柄部)木 材質(刃)特殊刃物鋼(日立安来鋼青紙2号) アズワン品番64-7878-77 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA589LF-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64740814 EA589LF-1 オープン ¥4,090 ¥4,090 ¥4,499 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バーチカルパテベラ S 4寸 縦研磨 イエロー 広島 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥538~ ¥489~ 装天パテベラⅡ 5.5寸 広島 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738~ ¥3,398~ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥527~ ¥479~ 装天パテベラⅠ 4.5寸 広島 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ kasanaru ヘラ 貝印 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 装天地ベラ 0.6 9寸 広島 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥582 ¥529 バスケットへ 装天地ベラ 0.6 8寸 広島 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ガスケットスクレーパー (プルタイプ) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ バーチカルパテベラ S 6寸 縦研磨 イエロー 広島 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ナラシバッカーノリ付 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥208 ¥189 バスケットへ バーチカルパテベラ M 5寸 縦研磨 カーキ 広島 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥428~ ¥389~ ガスケットスクレーパー (オフセット) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ バーチカルパテベラ S 7寸 縦研磨 イエロー 広島 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテ皮すき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります ヘラ スキージー・スムーサー 皮すき スクレーパー ケレン棒 盛板 ヘラ用替刃 シェアする マイページ 最近見た商品