エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ヘラ/盛板/コテ エスコの 皮すき 30mm 革たち 30mm 革たち 注文コード 64740823 注文コード 64740823 注文コード 64740823 注文コード 64740823 注文コード 64740823 全長(mm)83 質量(g)77 刃幅(mm)30 刃厚(mm)1 材質(柄部)木 材質(刃)特殊刃物鋼(日立安来鋼青紙2号) アズワン品番64-7878-78 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA589LF-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64740823 EA589LF-2 オープン ¥4,220 ¥4,220 ¥4,642 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 貫通皮スキ EVAハンドル TAKAGI(高儀) 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ RG皮スキ(ハンマー付) インダストリーコーワ 税込¥725 ¥659 バスケットへ ケレン棒 スタンダードタイプ 刃幅50mm NT 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ ケレン棒 ショートタイプ NT 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm NT 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スクレーパー(車用フィルム貼り付け用) Qfield 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 三角スキージー Qfield 税込¥39,578~ ¥35,980~ 三角柄三角スキージー Qfield 税込¥19,778~ ¥17,980~ 両刃台形磁石付きスクレーパー Qfield 税込¥75,878~ ¥68,980~ 両刃扇形磁石付きスクレーパー Qfield 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ 両刃方形磁石付きスクレーパー Qfield 税込¥75,878~ ¥68,980~ 両刃異形磁石付きスクレーパー Qfield 税込¥75,878~ ¥68,980~ 厚薄グラデーション 異形スキージー Qfield 税込¥54,978~ ¥49,980~ 台型二重層カーフィルムスキージー Qfield 税込¥87,978~ ¥79,980~ 方型サンドイッチスキージー Qfield 税込¥87,978~ ¥79,980~ 薄グラデーション 台形スキージー Qfield 税込¥54,978~ ¥49,980~ 薄方形カラーチェンジ スキージー Qfield 税込¥54,978~ ¥49,980~ 蛍光半円台形スクレーパー Qfield 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ 蛍光台形スクレーパー Qfield 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ 超三角スキージー Qfield 税込¥32,978 ¥29,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテ皮すき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります ヘラ スキージー・スムーサー 皮すき スクレーパー ケレン棒 盛板 ヘラ用替刃 シェアする マイページ 最近見た商品