エスコ
71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)
質量(g)
410
差込角(mm)
9.5
内径(Φmm)
71
外径(Φmm)
81
高さH(mm)
50
アズワン品番
64-7880-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741584
EA604AV-71
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください