エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 3/8"DRx22.0mm ディープソケット 3/8"DRx22.0mm ディープソケット 注文コード 64747665 全長(mm)65 質量(g)163 対辺(mm)22 外径(Φmm)29 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-99 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA618BP-22 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64747665 EA618BP-22 オープン ¥1,930 ¥1,930 ¥2,123 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥198 ¥180 バスケットへ ソケット エスコ 税込¥627 ¥570 バスケットへ ラチェットハンドル TONE トネ (前田金属工業) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ソケットレンチセット (トレー入り) エスコ 税込¥15,070~ ¥13,700~ スピードTハンドルハンガー TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM 税込¥10,998~ ¥9,998~ ディープソケットセット SIGNET(シグネット) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ソケットレンチセット (トレー入り) エスコ 税込¥13,970 ¥12,700 バスケットへ アンカーボルト用ソケット(12角) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥20,878~ ¥18,980~ Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken コーケン(山下工業研究所) 税込¥2,143~ ¥1,948~ スピーダーハンドル TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 3/4″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥12,078~ ¥10,980~ ソケットホルダー エスコ 税込¥605~ ¥550~ スプラインソケットセット TASCO(タスコ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 六角軸ショートソケット 5pcs iHelp 税込¥956 ¥869 バスケットへ ヘッドボルトソケット 6AD TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ 防爆インパクトソケット 差込み19.0mm ミリ Ampco 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ エクステンションクランプ Tite-Reach 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットソケットレンチ用ソケットロングタイプ(ディープソケット) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります ソケットレンチ用ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット) ユニバーサル/エクステンションソケット シェアする マイページ 最近見た商品