3/4"DRx2・9/16" ソケット(インチ)

3/4"DRx2・9/16" ソケット(インチ) エスコ

全長(mm)80 質量(g)1608 外径(Φmm)86 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7893-90 対辺(inch)2-9/16” 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64750203 EA618DF-135
オープン
17,900
19,690 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする