エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 1/2"DRx12mm ソケット(チタン合金製) 1/2"DRx12mm ソケット(チタン合金製) 注文コード 64754604 注文コード 64754604 注文コード 64754604 軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています 材質チタン合金 全長(mm)40 質量(g)50 対辺(mm)12 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-13 先端外径(Φmm)20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA618WP-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64754604 EA618WP-12 オープン ¥19,200 ¥19,200 ¥21,120 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM 税込¥10,998~ ¥9,998~ スピーダーハンドル TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット Autobahn 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ソケットレンチセット (トレー入り) エスコ 税込¥13,970 ¥12,700 バスケットへ ディープソケットセット SIGNET(シグネット) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ アンカーボルト用ソケット(12角) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥20,878~ ¥18,980~ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥198 ¥180 バスケットへ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥297 ¥270 バスケットへ 43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 防爆インパクトソケット 差込み19.0mm ミリ Ampco 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥198 ¥180 バスケットへ レバーソケット TONE トネ (前田金属工業) 税込¥5,608~ ¥5,098~ ソケット エスコ 税込¥627 ¥570 バスケットへ ロングアダプターソケット(差込角12.7mm) ハゼット 税込¥15,378~ ¥13,980~ 六角軸ショートソケット 5pcs iHelp 税込¥956 ¥869 バスケットへ 極細エクステンション エンジニア 税込¥1,419~ ¥1,290~ ソケットホルダー エスコ 税込¥605~ ¥550~ Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken コーケン(山下工業研究所) 税込¥2,143~ ¥1,948~ ヘッドボルトソケット 6AD TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ スプラインソケットセット TASCO(タスコ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットソケットレンチ用ソケットソケットレンチ用ソケットスタンダード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります ソケットレンチ用ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット) ユニバーサル/エクステンションソケット シェアする マイページ 最近見た商品