[11個組] 工具セット
仕様
ミニハクソー:150mmブレード用
検電ドライバー:(-)5.0mm
セット内容
検電ドライバー:(-)5.0mm
11点組
電工ペンチ:(呼)150mm
ラジオペンチ:(呼)150mm
モンキーレンチ:(呼)200mm(グリップ付)
ネイルハンマー:360g
差替式ドライバー:(+)#1・#2、(-)5.0・6.0mm
検電ドライバー:(-)5.0mm
ミニハクソー:150mmブレード用
メジャー(ストッパー付):16mm×3m
フラッシュライト
カッターナイフ
質量(kg)2.0
ケース寸法(mm)235(W)×295(D)×60(H)
材質(ケース)ポリプロピレン製
アズワン品番64-7908-72
内容量1個
電工ペンチ:(呼)150mm
ラジオペンチ:(呼)150mm
モンキーレンチ:(呼)200mm(グリップ付)
ネイルハンマー:360g
差替式ドライバー:(+)#1・#2、(-)5.0・6.0mm
検電ドライバー:(-)5.0mm
ミニハクソー:150mmブレード用
メジャー(ストッパー付):16mm×3m
フラッシュライト
カッターナイフ