エスコ エスコの 測定用品 エスコの 厚さ測定 エスコの 厚さ計 [EA706X-3用] 5MHz 探触子 [EA706X-3用] 5MHz 探触子 注文コード 64760019 仕様最小計測可能パイプ:Φ20×3.0m 質量(g)400 振動子Φ10 ケーブル長(mm)約85cm アズワン品番65-2167-08 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA706X-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64760019 EA706X-6 オープン ¥30,000 ¥30,000 ¥33,000 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アプリケーター アズワン 税込¥58,278~ ¥52,980~ コーティング塗膜測定器 FNIRSI 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 塗装膜厚計 はくでん 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ V型プローブアダプタ サンコウ電子 税込¥16,478 ¥14,980 「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ WAKA 税込¥824~ ¥749~ 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 税込¥1,648~ ¥1,498~ (31) 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器 税込¥48,378~ ¥43,980~ (1) 電池式デジタル圧力計 形番:GC64 長野計器 税込¥31,878~ ¥28,980~ デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器 税込¥1,099~ ¥999~ 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器 税込¥3,518~ ¥3,198~ 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20 長野計器 税込¥1,648 ¥1,498 てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロック 税込¥19,778~ ¥17,980~ てこ式ダイヤルゲージ テクロック 税込¥13,178~ ¥11,980~ レバーテスト用測定子 テクロック 税込¥1,428~ ¥1,298~ グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器 税込¥15,378~ ¥13,980~ グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器 税込¥7,698~ ¥6,998~ (11) グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器 税込¥7,698~ ¥6,998~ (2) 微差圧スイッチ 形番:CL14 長野計器 税込¥10,558~ ¥9,598~ (1) グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95 長野計器 税込¥4,068~ ¥3,698~ (1) 小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器 税込¥3,518~ ¥3,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品厚さ測定厚さ計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります 厚さ計 膜厚計 シェアする マイページ 最近見た商品