エスコ エスコの 測定用品 エスコの 電気測定 エスコの 検電器/検相器 [AC/DC] 特高検電器(伸縮式) [AC/DC] 特高検電器(伸縮式) 注文コード 付属品収納ケース、接地線(3m) 材質ポリアミド系 全長(mm)278~810 電源LR44×2個(付属) 握り径(Φmm)35 検電範囲(V)AC:100~7000、DC:50~7000 アズワン品番65-2167-19 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA707DH-16A 質量(g) 選択解除 290 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64760107 EA707DH-16A 290 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 多重接地専用アースクランプ 共立電気計器 税込¥130,658~ ¥118,780~ Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRIC 税込¥1,088~ ¥989~ RF Explorer ISM Combo+ Seeed Studio 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ LEDライト付き検電器 Wiha(ビーハ/ノガ) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ デジタルテスラメーター エスコ 税込¥82,280 ¥74,800 バスケットへ ボルトスライダー(単巻可変変圧器) 山菱電機 税込¥27,478~ ¥24,980~ ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテス 税込¥494,780 ¥449,800 バスケットへ デジタルマルチメータ JAPPY 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ DCバイアス・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) HIOKI(日置電機) 税込¥48,598~ ¥44,180~ 機能拡張オプション Z/IS連携キット アイテス 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ eソラメンテ用電流センサー アイテス 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ RF Explorer 4G Combo+ Seeed Studio 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ WHM 結線確認試験器 共立電気計器 税込¥296,780~ ¥269,800~ ソーラーパネルチェッカー ソラメンテiS アイテス 税込¥472,780 ¥429,800 バスケットへ FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 税込¥153,780~ ¥139,800~ インジェクション・トランスフォーマー PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定検電器/検相器検電器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります 検電器 検相器 検電器/検相器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品