エスコ エスコの 測定用品 エスコの 電気測定 エスコの クランプメーター 30A/3000A リークアダプタ 30A/3000A リークアダプタ 注文コード 64760554 注文コード 64760554 仕様 2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mm クランプ内径:110mm 変流比:10:1、100:1 付属品キャリングケース 寸法(mm)194(W)×52(D)×341.5(H) 測定範囲(A)30/3000 アズワン品番64-7909-56 ケーブル長(cm)50 最大クランプ寸法(mm)108×128 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA708LC-11 質量(g) 選択解除 1800 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64760554 EA708LC-11 1800 オープン ¥83,500 ¥83,500 ¥91,850 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クランプリーカー マルチ計測器 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ AC/DCクランプ フルーク(FLUKE) 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ 700Gデータロギングソフトウェア フルーク(FLUKE) 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ドキュメント作成ソフトウェア フルーク(FLUKE) 税込¥27,478~ ¥24,980~ クランプメーター マリンテック 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ リレー試験専用衝撃センサ ムサシインテック 税込¥32,978~ ¥29,980~ (1) 電力ロガー用アダプター フルーク(FLUKE) 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ ワニ口クリップ フルーク(FLUKE) 税込¥7,918~ ¥7,198~ ヒューズ付きテスト・プローブ・セット フルーク(FLUKE) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ バナナ・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 電流クランプ・プローブ フルーク(FLUKE) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 貫通式温度プローブ フルーク(FLUKE) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ シリアルインターアセンブリ フルーク(FLUKE) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグ フルーク(FLUKE) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ プロセステストリードキット フルーク(FLUKE) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ バッテリー充電器 フルーク(FLUKE) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ビーズ・プローブ フルーク(FLUKE) 税込¥13,178~ ¥11,980~ スマート・ストラップ フルーク(FLUKE) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ RSE用ケーブル フルーク(FLUKE) 税込¥6,928~ ¥6,298~ 700シリーズ用分流器 フルーク(FLUKE) 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定クランプメーター交流専用クランプメータ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります 交直両用クランプメータ 交流専用クランプメータ 直流専用クランプメータ クランプメーターその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品