エスコ
100x70x96mm Vブロック(マグネット付/2個)
仕様
V溝直角度:90°
平行精度:0.004mm
材質
特殊鋼
寸法(mm)
100×70×96
質量(kg)
3.8(1個当たり)
吸着力(N)
400/1200(上・下面/V溝)
適合パイプ径(Φmm)
6~72
アズワン品番
64-7910-06
入数
2個
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761096
EA719DB-34
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください