エスコ
17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ
寸法(mm)
B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48
全長(mm)
213
質量(g)
360
電源
コイン型リチウム電池(CR2354×1)
ケース質量(kg)
1.1
測定精度
±4%
ケース寸法(mm)
325×190×95(H)
適合ヘッド
EA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50
トルク調整範囲(N・m)
17~85
オートパワーオフ
約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
アズワン品番
64-7911-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762076
EA723JH-73
オープン
¥
129,600
¥
142,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください