エスコ
20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
付属品
校正証明書、取扱説明書
全長(mm)
383
質量(g)
700
寸法H(mm)
26.5
寸法B(mm)
27
寸法T(mm)
13
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20~100
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
64-7911-75
適合ボルト
普通:M12~M14、高力:M10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762408
EA723NF-6
オープン
¥
24,700
¥
27,170
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください