エスコ
10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット
仕様
ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)
D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)
66~71.5
対辺(mm)
10・12・13・14・17
アズワン品番
64-7911-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762566
EA723NK-33
オープン
¥
20,700
¥
22,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください