エスコ
10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット
仕様
ヘッド接続径:凹Φ12mm
全長(mm)
62.8~68.5
質量(g)
(対辺10mm)54、(対辺12mm)58、(対辺13mm)60、(対辺14mm)68、(対辺17mm)85
対辺(mm)
10・12・13・14・17
アズワン品番
64-7911-98
幅×厚さ(mm)
(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762593
EA723NK-43
オープン
¥
20,700
¥
22,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください