エスコ
17-24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドセット
仕様
ヘッド接続径:凹Φ19mm
全長(mm)
95.5~103.5
質量(g)
(対辺17mm)160、(対辺19mm)174、(対辺22mm)182、(対辺24mm)200
対辺(mm)
17・19・22・24
アズワン品番
64-7912-01
幅×厚さ(mm)
(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762618
EA723NK-45
オープン
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください