エスコ
0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
全長(mm)
142
精度(%)
±6
ハンドル長さ(mm)
89
トルク調整範囲(N・m)
0.30~1.00
最小目盛(N・m)
0.05
アズワン品番
64-7912-53
対辺寸法(inch)
1/4"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64762995
EA723VJ-2B
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください