エスコ
0.3-1.0 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)
ハンドル長さ(mm)
89
最小目盛(N・m)
0.05
アズワン品番
64-7912-56
対辺寸法(inch)
1/4"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
精度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763029
EA723VJ-12B
0.30~1.00
142
±6
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください