エスコ
0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット)
仕様
初期設定トルク(N・m):0.1
ハンドル長さ(mm)
89
差込角(inch)
1/4”
アズワン品番
64-7912-58
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
精度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763047
EA723VP-1B
0.10~0.34
133
±6
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください