エスコ
0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)
仕様
初期設定トルク(N・m):0.3
全長(mm)
133
精度(%)
±6
ハンドル長さ(mm)
89
トルク調整範囲(N・m)
0.3~1.0
アズワン品番
64-7912-59
対辺寸法(inch)
1/4"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763056
EA723VP-2B
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください