デジタル温度・湿度計(ペン型/クリップ付)

デジタル温度・湿度計(ペン型/クリップ付) エスコ デジタル温度・湿度計(ペン型/クリップ付) エスコ デジタル温度・湿度計(ペン型/クリップ付) エスコ デジタル温度・湿度計(ペン型/クリップ付) エスコ

寸法(mm)138(W)×27(D)×19(H) 測定範囲温度:-10~50、湿度:20~90%RH、露点温度:-28.6~47.9 質量(g)38 使用温度範囲(℃)-10~50 電源LR44電池×1個(付属) 精度温度:±1、湿度:±5%RH、露点温度:±2 分解能(℃)0.1 保存温度範囲(℃)-10~60 アズワン品番64-7913-38 分解能(%RH)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64763643 EA742DA-1
オープン
4,040
4,444 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする