エスコ
410x310mm デスクカッター(A4/20枚)
最大裁断枚数
上質コピー用紙64g/m2:丸刃20枚(目安1往復),ミシン刃3枚
サイズ
A4
材質
SPCC、ABS
寸法(mm)
410(W)×310(L)×85(H)
質量(g)
1700
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
304×393
裁断幅(mm)
310
アズワン品番
64-7918-01
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大裁断枚数
裁断幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766608
EA762EB-34
上質コピー用紙64g/m2:丸刃20枚(目安1往復),ミシン刃3枚
310
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください