エスコ
530x310mm デスクカッター(A3/20枚)
最大裁断枚数
上質コピー用紙64g/m2:丸刃/20枚、ミシン刃/3枚
サイズ
A3
材質
SPCC、ABS
寸法(mm)
304(W)×393(D)×79(H)
質量(g)
2200
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
304×393
裁断幅(mm)
430
アズワン品番
64-7918-02
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大裁断枚数
裁断幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766617
EA762EB-35
上質コピー用紙64g/m2:丸刃/20枚、ミシン刃/3枚
430
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください