エスコ
60x2mm/30g 輪ゴム(OD色)
厚さ(mm)
1.1
材質
天然ゴム
色
カーキ
内容量(g)
30(約119本)
内径(Φmm)
38
折径(mm)
60
切り幅(mm)
2
アズワン品番
64-7918-23
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折径(mm)
内径(Φmm)
切り幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766793
EA762FD-21
60
38
2
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください