0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/ブルー)
材質軸:ABS、クリップ:スチール、グリップ:エラストマー、頭冠:PP、スラーダー:POM
全長(mm)145
質量(g)23
芯径(mm)ボールペン:0.4、シャープペン:0.5
最大径(Φmm)12
先端ボール径(mm)0.4
アズワン品番64-7920-45
入数1本
ボディーカラーメタリックブルー
芯色黒・赤・青・緑
内容量1個
ボールペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07