エスコ
Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(緑)
色
緑
入数
1個
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ60×15
質量(g)
243
穴径(Φmm)
8.5
使用温度(℃)
80以下
アズワン品番
64-7922-65
ねじサイズ
M8
吸着力(kg)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64769873
EA781EM-76
8.5
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください