エスコ
#2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)
材質
ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)
110
質量(g)
225
先端サイズ
#2
差込角対辺(mm)
6.35(1/4”)
アズワン品番
64-7926-69
入数
10本
両頭機能
両頭
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773075
EA813AF-23
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください