曜日別特売

[HSS]ロングネックジェットタップ

[HSS]ロングネックジェットタップ - エスコ[HSS]ロングネックジェットタップ - エスコ[HSS]ロングネックジェットタップ - エスコ[HSS]ロングネックジェットタップ - エスコ[HSS]ロングネックジェットタップ - エスコ[HSS]ロングネックジェットタップ - エスコ[HSS]ロングネックジェットタップ - エスコ[HSS]ロングネックジェットタップ - エスコ
全長(mm)100突き出しセンタ有無内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64782726EA829DY-3M3×0.5--ハイス_HSSノンコーティング
オープン
3,770
4,147(税込)
翌日出荷
返品不可
64782735EA829DY-4M4×0.7--ハイス_HSSノンコーティング
オープン
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
64782744EA829DY-5M5×0.8--ハイス_HSSノンコーティング
オープン
2,880
3,168(税込)
翌日出荷
返品不可
64782753EA829DY-6M6×1--ハイス_HSSノンコーティング
オープン
2,430
2,673(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする