エスコ
[HSS]ロングネックスパイラルタップ
全長(mm)
100
突き出しセンタ有無
有
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782769
EA829DY-13
M3×0.5
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
オープン
¥
3,980
¥4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
64782778
EA829DY-14
M4×0.7
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
オープン
¥
3,540
¥3,894
(税込)
翌日出荷
返品不可
64782787
EA829DY-15
M5×0.8
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
オープン
¥
3,100
¥3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
64782796
EA829DY-16
M6×1
-
-
ハイス_HSS
ノンコーティング
オープン
¥
2,650
¥2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください