エスコ
[EA897YB-1用] 噴霧ノズル
材質
PA、ステンレス
質量(g)
45
使用圧力(MPa)
1.0~2.0
使用温度(℃)
1~40
使用流体
上水道水
粒径(μm)
27~36
設置寸法(高さ)(mm)
2500~3000(推奨)
アズワン品番
64-7942-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64784537
EA897YB-8
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください