28.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ

28.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ エスコ 28.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ エスコ

材質カバー:ポリエステル静電布 ホワイト 質量(g)665(両足) サイズ(cm)28 材質(アッパー)PU 材質(ソール)PU 機能屈曲性、静電気帯電防止、クリーンルーム対応 JIS規格JIS T8103準拠 アズワン品番64-7943-81 靴タイプブーツ 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64785185 EA910ED-28A
オープン
12,000
13,200 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする