26.0cm 長靴(防寒)

26.0cm 長靴(防寒) エスコ 26.0cm 長靴(防寒) エスコ 26.0cm 長靴(防寒) エスコ 26.0cm 長靴(防寒) エスコ 26.0cm 長靴(防寒) エスコ 26.0cm 長靴(防寒) エスコ 26.0cm 長靴(防寒) エスコ 26.0cm 長靴(防寒) エスコ

材質甲被:合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ)、底:合成ゴム ネイビー×イエロー サイズL サイズ(cm)26 標準質量(g/片足)940±20(L) 機能防寒 アズワン品番64-7944-06 フード(mm)60 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64785386 EA910LW-26
オープン
6,260
6,886 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする