曜日別特売

60x 11x195mm 包丁収納サヤ(ブラック)

60x 11x195mm 包丁収納サヤ(ブラック) - エスコ60x 11x195mm 包丁収納サヤ(ブラック) - エスコ60x 11x195mm 包丁収納サヤ(ブラック) - エスコ60x 11x195mm 包丁収納サヤ(ブラック) - エスコ
仕様適用形状:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁)材質サヤ:ABS樹脂、ロックベルト:ポリプロピレン質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×11×195耐熱温度(℃)サヤ:70、ロックベルト:120アズワン品番64-7944-73適合寸法(mm)刃長:185以下、刃幅:40~50以下、先端厚:2.5以下、刃厚:4以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64785779EA912GA-5
オープン1,200
859
アウトレット
945(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする