エスコ エスコの 店舗什器・備品 エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品 エスコの アウトドア・行楽用品 297x110x 19mm テーブル(軽量/折畳式) 297x110x 19mm テーブル(軽量/折畳式) 注文コード 64786113 注文コード 64786113 注文コード 64786113 注文コード 64786113 注文コード 64786113 注文コード 64786113 注文コード 64786113 注文コード 64786113 材質天板:アルミニウム、フレーム:ステンレス、収納ケース本体・ひも:ナイロン、ひも留め:樹脂 質量(g)約395 耐荷重(kg)3 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×110×19 アズワン品番64-7945-19 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA913FA-23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64786113 EA913FA-23 オープン ¥5,400 ¥5,400 ¥5,940 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください アウトドア・行楽用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみ式簡易チェア アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ ちいかわ レジャーシート L(180×90cm) バンダイ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ちいかわ レジャーシート S(60×90cm) バンダイ 税込¥692 ¥629 バスケットへ ハイバックLOWチェア フレームセット DAYTONA(デイトナ) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ラバーキャップ15ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥549 ¥499 バスケットへ アウトドアチェア 収納袋付 HMD WORKS 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ポケットレジャーシート L CAPTAIN STAG 税込¥2,968 ¥2,698 ブランシュ クッションシート 50×50cm CAPTAIN STAG 税込¥351 ¥319 バスケットへ ブランシュ レジャーシート 90×160cm CAPTAIN STAG 税込¥714 ¥649 バスケットへ ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付) パール金属 税込¥659 ¥599 バスケットへ ペットボトルクーラー パートナーズセッション 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ トランクマスターHD2 DAIWA(ダイワ) 税込¥31,878~ ¥28,980~ クールラインα3 DAIWA(ダイワ) 税込¥10,228~ ¥9,298~ カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500 パール金属 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ウォーターボトル NOGUCHI 税込¥879~ ¥799~ CRスクリプトスパークス フォールディングライター 東海 税込¥582 ¥529 バスケットへ タイムマーカーボトル グローバル・ジャパン 税込¥1,077 ¥979 カーボンオフセットカセットガス イワタニ 税込¥494 ¥449 バスケットへ 保冷キャリーカート maneuver シービージャパン 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 保冷ボックススタンド付き maneuver シービージャパン 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品イベント・ノベルティ・行楽用品アウトドア・行楽用品ファニチャーアウトドアテーブル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります レジャーシート アウトドアチェア アウトドアテーブル シェアする マイページ 最近見た商品