680x305x190mm ゴトク

680x305x190mm ゴトク エスコ 680x305x190mm ゴトク エスコ 680x305x190mm ゴトク エスコ 680x305x190mm ゴトク エスコ 680x305x190mm ゴトク エスコ 680x305x190mm ゴトク エスコ

材質鉄(焼付塗装) 寸法(mm)本体:680×305×190、ゴトク:525×305 質量(kg)2.3(セット) 線径(Φmm)7 耐荷重(kg)20 取付可能寸法(mm)奥行500以内 アズワン品番64-7945-33 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64786165 EA913VG-50
オープン
4,880
5,368 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする